SIEMENS - SIE3SU11066AA203AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISC.MOLL.LED 230V A - 3SU11066AA203AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959576
Codice prodotto
SIE3SU11066AA203AA0
Cod. produttore
3SU11066AA203AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, rosso, lente liscia
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Morsetto a molla
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link o cablaggio standard
- Forte intensità luminosa per una segnalazione chiara
- Facile montaggio e riduzione del lavoro di cablaggio
- Maggiore flessibilità e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile per un supporto migliore
- Varianti personalizzabili in termini di colori e tensioni
- Affidabilità operativa anche in condizioni estreme, resistente a polvere e liquidi
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


