SIEMENS - SIE3SU11060AB603FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB603FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209974043
Codice prodotto
SIE3SU11060AB603FA0
Cod. produttore
3SU11060AB603FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- Rotondo
- In plastica, bianco
- Bottone, piatto, ad impulso
- Con supporto
- 1 NO + 1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 230 V
- Morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce.
- Protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibile in diverse esecuzioni e colori, con varie opzioni di comando.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


