SIEMENS - SIE3SU11060AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11060AB603BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959460
Codice prodotto
SIE3SU11060AB603BA0
Cod. produttore
3SU11060AB603BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, integrando un modulo LED con LED integrato AC 230 V.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Bottone: piatto, ad impulso
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Disponibilità in diversi colori, con o senzaiscrizione e varie altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


