SIEMENS - SIE3SU11060AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB503FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209974036
Codice prodotto
SIE3SU11060AB503FA0
Cod. produttore
3SU11060AB503FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica blu, ad impulso, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipologia: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a molla
- Protezione: antirotazione al 100%
Vantaggi per il cliente:
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
- Possibilità di cablaggio tramite standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre oneri e fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- È disponibile un'ampia gamma di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS