SIEMENS - SIE3SU11060AB401FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB401FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209973961
Codice prodotto
SIE3SU11060AB401FA0
Cod. produttore
3SU11060AB401FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
230 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un solo gesto e senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Adatto per l'impiego industriale e in ambienti esterni, grazie all'elevato grado di protezione.
- Pulizia facilitata con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link, riducendo l'onere di cablaggio.
- Configuratore online per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi specifici.
- Fornibilità in più colori e configurazioni, inclusi moduli luminosi e non luminosi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS