pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB303FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209974012

Codice prodotto

SIE3SU11060AB303FA0

Cod. produttore

3SU11060AB303FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Configurazione: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
  • Collegamento: morsetto a molla
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Varietà di esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS