pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11060AB301BA0 PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB301BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209974067

Codice prodotto

SIE3SU11060AB301BA0

Cod. produttore

3SU11060AB301BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante luminoso

Pulsante luminoso rotondo, in plastica gialla, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone, piatto, ad impulso
  • Configurazione: 1 NO
  • Modulo: LED con LED integrato AC 230 V
  • Collegamento: morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici e non scanalati.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di dispositivi.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibile in diverse esecuzioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS