SIEMENS - SIE3SU11060AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB203FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209974005
Codice prodotto
SIE3SU11060AB203FA0
Cod. produttore
3SU11060AB203FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è ideale per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Installazione facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
- Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni con elevato grado di protezione.
- Facilità di pulizia grazie alla resistenza ai getti ad alta pressione.
- Possibilità di cablaggio versatile con diverse opzioni di connessione quali PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS