SIEMENS - SIE3SU11036AA701AA0 IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 110V AC - 3SU11036AA701AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958012
Codice prodotto
SIE3SU11036AA701AA0
Cod. produttore
3SU11036AA701AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Neutro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo
- Materiale: Plastica trasparente con lente liscia
- Modulo LED integrato: AC 110 V
- Collegamento: Morsetto a vite
- Protezione antirotazione: 100%
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e in esterni
- Montaggio semplice con un solo gesto, senza attrezzi speciali richiesti
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia
- Flessibilità riducendo l'onere di cablaggio e le fonti di errore
- Supporto per la configurazione e ordinazione tramite configuratore online
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Disponibile in più colori e varianti di tensione
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi per il Cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


