pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11036AA403AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISC.MOLL.LED 110V A - 3SU11036AA403AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958111

Codice prodotto

SIE3SU11036AA403AA0

Cod. produttore

3SU11036AA403AA0

Produttore

SIE

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Colore dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Indicatore luminoso

    Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Lente: liscia
    • Supporto: compreso
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Morsetto: a molla
    • Protezione: antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato: può essere effettuato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Robustezza: design in metallo puro e plastica pregiata, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Facile pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Flessibilità nel cablaggio: riduce onere e fonti di errore
    • Configuratore online: supporta la scelta e l'ordinazione di apparecchi e componenti
    • Documentazione completa disponibile: manuale, dati 3D, schema di collegamento
    • Diverse varianti di tensione e colori disponibili
    • Prestazioni elevate in comando e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS