pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11032BF601BA0 SEL.LUM LEVA NER MANT.LED 110V 2POS.1NA - 3SU11032BF601BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - sì

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957664

Codice prodotto

SIE3SU11032BF601BA0

Cod. produttore

3SU11032BF601BA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Colore del pulsante:

Bianco

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Durata di vita: 10:30 h/13:30 h
    • Con supporto e modulo LED
    • LED integrato: AC 110 V, 1 NO
    • Morsetto a vite
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice che può essere eseguito con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Alta flessibilità grazie a diverse configurazioni disponibili.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Pulizia possibile anche con getto ad alta pressione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS