SIEMENS - SIE3SU11030AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11030AB603BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957466
Codice prodotto
SIE3SU11030AB603BA0
Cod. produttore
3SU11030AB603BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22mm
- Tipo: rotondo, in plastica, bianco
- Design: bottone piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: contro polvere, oli e liscivia
- Manutenzione: pulizia con getto ad alta pressione
- Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi, fori non scanalati
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Facile montaggio con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggio flessibile
- Elevata protezione per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Configuratore online per scelta e ordinazione semplificata
- Disponibile in diverse varianti di colore e design
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


