SIEMENS - SIE3SU11030AB503FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11030AB503FA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957374
Codice prodotto
SIE3SU11030AB503FA0
Cod. produttore
3SU11030AB503FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Supporto: incluso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata, che non necessita di fori scanalati per il montaggio.
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni, facilmente pulibile con getto ad alta pressione.
- Connessione versatile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre i costi di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione di apparecchi.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varie esecuzioni fornibili: colori differenti, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS