SIEMENS - SIE3SU11030AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB501BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957428
Codice prodotto
SIE3SU11030AB501BA0
Cod. produttore
3SU11030AB501BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a vite
- Protezione: grado di protezione elevato, resistente a polvere, olio e liscivia
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano
- Facile pulizia, anche con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di esecuzione e configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'installazione e utilizzo
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design innovativo e una facilità di montaggio senza attrezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS