SIEMENS - SIE3SU11030AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB403FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957367
Codice prodotto
SIE3SU11030AB403FA0
Cod. produttore
3SU11030AB403FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso rotondo da 22 mm in plastica verde, designed per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- Rotondo
- Plastica
- Verde
- Bottone piatto
- Ad impulso
- Con supporto
- 1 NO + 1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC 110 V
- Morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 %.
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con un alto grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS