SIEMENS - SIE3SU11030AB303FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB303FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957350
Codice prodotto
SIE3SU11030AB303FA0
Cod. produttore
3SU11030AB303FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso da 22 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Tipo di collegamento: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e ambienti esterni, pulizia con getto ad alta pressione possibile.
- Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per una riduzione dell'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico disponibile per una scelta e ordinazione comodità dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


