SIEMENS - SIE3SU11030AB301FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB301FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957299
Codice prodotto
SIE3SU11030AB301FA0
Cod. produttore
3SU11030AB301FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con elevate prestazioni e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Collegamento:morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni grazie al grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite standard di cablaggio, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico disponibile per una scelta e ordinazione confortevole.
- Documentazione completa disponibile, includendo manuale, dati 3De schema di collegamento.
- Varietà di esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


