SIEMENS - SIE3SU11026AA501AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11026AA501AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957930
Codice prodotto
SIE3SU11026AA501AA0
Cod. produttore
3SU11026AA501AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Lente: liscio
- Supporto: incluso
- Modulo: LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto: a vite
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Facilità di montaggio con il concetto di innesto a scatto
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione rapida e intuitiva, richiedente solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Robustezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili come polvere e umidità.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flexibilità del cablaggio.
- Configuratore online per la scelta e l’ordinazione di singoli apparecchi e varianti.
- Documentazione completa disponibile per facilitare l’uso del prodotto.
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


