SIEMENS - SIE3SU11026AA401AA0 IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11026AA401AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957923
Codice prodotto
SIE3SU11026AA401AA0
Cod. produttore
3SU11026AA401AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Verde
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Plastica
- Colore: Verde
- Lente: Liscio
- Supporto: Incluso
- Modulo: LED con LED integrato AC/DC 24V
- Tipo di connessione: Morsetto a vite
- Protezione: Anti-rotazione al 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Robusti apparecchi resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
- Configuratore online grafico che facilita la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Flessibilità neicollegamenti e riduzione dell'onere di cablaggio.
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS