SIEMENS - SIE3SU11020AB403FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB403FA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957114
Codice prodotto
SIE3SU11020AB403FA0
Cod. produttore
3SU11020AB403FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 22 mm
- rotondo
- in plastica
- verde
- bottone piatto
- ad impulso
- con supporto
- 1 NO+1 NC
- modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 %e grado di protezione elevato, adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli, e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre oneri di cablaggio.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS