pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11020AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB401BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957176

Codice prodotto

SIE3SU11020AB401BA0

Cod. produttore

3SU11020AB401BA0

Produttore

SIE

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e un design robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO con modulo LED integrato AC/DC 24V
    • Connessioni: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio: montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice con una sola mano
    • Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
    • Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS