pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11007AE101QA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU11007AE101QA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Lunghezza del joystick - 71.3 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Bloccaggio in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209954830

Codice prodotto

SIE3SU11007AE101QA0

Cod. produttore

3SU11007AE101QA0

Produttore

SIE

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

no

Lunghezza del joystick:

71.3 mm

Numero di posizioni di commutazione:

4

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.3 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

4

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, con un design robusto e una facile installazione senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica nera
    • Posizioni di commutazione: 4
    • Funzionamento: permanente, senza interblocco meccanico
    • Contatti: 1 NO per ogni posizione
    • Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Protezione: antigiro al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione due alla resistenza ai polveri e oli.
    • Configurazione flessibile grazie al configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS