SIEMENS - SIE3SU11004BF113BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS.MOLL. 1NA - 3SU11004BF113BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Argento
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957701
Codice prodotto
SIE3SU11004BF113BA0
Cod. produttore
3SU11004BF113BA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Argento
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in plastica
- Numero serratura: SB30
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I), permanente
- Tempi di attivazione: 10:30 h / 13:30 h
- Estrazione chiave: O+I
- Contatto: 1 NO, morsetti a molla
- Serrature speciali possibili: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Documentazione completa disponibile, comprese informazioni su manuali e schemi di collegamento
- Apparecchio completo fornito con supporto e moduli inclusi
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un sistema di comando e segnalazione innovativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS