SIEMENS - SIE3SU11004BF111BA0 SEL.KEY SB30 MANT.2POS. 1NA - 3SU11004BF111BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Argento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957671
Codice prodotto
SIE3SU11004BF111BA0
Cod. produttore
3SU11004BF111BA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Argento
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Numero serratura: SB30
- Include: 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I
- Posizione di estrazione chiave: O+I
- Comando permanente, 10:30 h/13:30 h
- Morsetto a vite, 1 NO
- Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
- Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione comode degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Design robusto con materiali pregiati per prestazioni elevate
Selettore a chiave RONIS
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per l'uso industriale e in ambiente esterno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS