pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11002BM603NA0 SEL.LUM.LEVA BIAN MOMENT.3POS.MOL1NA,1NA - 3SU11002BM603NA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957657

Codice prodotto

SIE3SU11002BM603NA0

Cod. produttore

3SU11002BM603NA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS