pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11002BF603BA0 SEL.LUM.LEVA BIANC MANT.2POS.MOLLA1NA - 3SU11002BF603BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957572

Codice prodotto

SIE3SU11002BF603BA0

Cod. produttore

3SU11002BF603BA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

    Selettore Sirius Act

    Il Selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: plastica bianca
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Supporto incluso
    • Contatti: 1 NO, morsetto a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Opzioni di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice e rapida con un unico gesto, senza attrezzi speciali
    • Completamente adattabile a diverse esigenze con molteplici configurazioni disponibili
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni standardizzate
    • Prestazioni elevate e affidabilità anche in condizioni difficili
    • Documentazione completa disponibile per supporto e utilizzo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS