pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11002BF601BA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.2POS. 1NA - 3SU11002BF601BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957565

Codice prodotto

SIE3SU11002BF601BA0

Cod. produttore

3SU11002BF601BA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Nero

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

    Selettore illuminabile 22 mm rotondo in plastica bianco

    Il selettore SIRIUS ACT viene utilizzato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design robusto con un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Plastica bianca
    • Tipo: Selettore breve, 2 posizioni di commutazione O-I
    • Durata: 10:30 h/13:30 h
    • Connessione: 1 NO, morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato per utilizzi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione rapida e facile con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità nella scelta dei moduli e configurazioni mediante un configuratore online
    • Completamente documentato con manuali, dati 3D e schemi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS