SIEMENS - SIE3SU11002BF101BA0 SELETTORE A MANOPOLA O-I, NERO - 3SU11002BF101BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621065816
Codice prodotto
SIE3SU11002BF101BA0
Cod. produttore
3SU11002BF101BA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Nero
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
- Dimensione:22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Tipo: selettore corto, con 2 posizioni di commutazione O-I
- Durata: 10:30h/13:30h, comando permanente
- Contatti: 1 NO
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Montaggio semplice e rapido, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100% per un’installazione sicura
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per una facile selezione e ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Flessibilità nella scelta di colori e configurazioni degli apparecchi
Selettore Sirius Act
Dispositivo di comando e segnalazione altamente performante, progettato per la commutazione e il controllo di utilizzatori elettrici in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS