pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11001HB203CH0 PULS.F.EMERG E.ROTAZ.MOLL.40MM 1NC - 3SU11001HB203CH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957831

Codice prodotto

SIE3SU11001HB203CH0

Cod. produttore

3SU11001HB203CH0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo, con diametro del fungo di 30/40/60 mm
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Meccanismo: permanente con blocco positivo, sblocco a rotazione
    • Tipo di contatto: 1 NC (normalmente chiuso)
    • Conformità: secondo EN ISO 13850
    • Protezione al 100% contro la rotazione
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto all’uso industriale e in ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibili
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione semplificata di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Affidabilità anche in presenza di polvere, oli e liscivia

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS