pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11001HB201CH0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CH0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957817

Codice prodotto

SIE3SU11001HB201CH0

Cod. produttore

3SU11001HB201CH0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT è progettato per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Funzionamento: permanente con blocco positivo
    • Standard: secondo EN ISO 13850
    • Sblocco: a rotazione
    • Disco targhetta: giallo, iscrizione "NOT-HALT"
    • Supporto: incluso
    • Contatti: 1 NC, morsetti a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale ed esterno
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce grazie al concetto di innesto a scatto
    • Non richiede attrezzi speciali per l'installazione
    • Design robusto che resiste a polvere, oli e liscivia
    • Pulizia semplice anche con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Disponibilità di varie esecuzioni (diametri e sistemi di sblocco)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS