SIEMENS - SIE3SU11001HA201FH0 PULS.F.EMERG TRAZ1NO+1NC VITE TARGH.DE - 3SU11001HA201FH0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957862
Codice prodotto
SIE3SU11001HA201FH0
Cod. produttore
3SU11001HA201FH0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Dispositivo SIRIUS ACT per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: rosso
- Diametro fungo: 40 mm
- Funzione: permanente con blocco positivo
- Standard: secondo EN ISO 13850
- Sblocco: a trazione
- Disco targhetta: giallo con iscrizione: NOT-HALT
- Supporto: incluso
- Uscite: 1 NO + 1 NC
- Collegamento: morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione al 100% integrata per fori di montaggio semplici.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamenti flessibili tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per ridurre oneri di cablaggio e fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la sceltae l’ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


