SIEMENS - SIE3SU11001BA203FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11001BA203FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011209957510
Codice prodotto
SIE3SU11001BA203FA0
Cod. produttore
3SU11001BA203FA0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Illuminabile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro








