pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000BB201FA0 PULS.SPORG MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC VI - 3SU11000BB201FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209956810

Codice prodotto

SIE3SU11000BB201FA0

Cod. produttore

3SU11000BB201FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Pulsante SIRIUS ACT

Pulsante rotondo ad impulso da 22 mm in plastica rossa, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Tipo: bottone sporgente ad impulso
  • Supporto: 1 NO + 1 NC
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Compatibilità: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
  • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Disponibilità in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
  • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS