pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB603FA0 PULS. MOMENT.PLAST.BIANC 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB603FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Bianco

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959330

Codice prodotto

SIE3SU11000AB603FA0

Cod. produttore

3SU11000AB603FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design moderno e robusto con facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
    • Materiale: plastica, bianco
    • Configurazione: supporto 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facilità di montaggio: montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Documentazione completa disponibile(manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per il cliente:

    • Semplicità di installazione: installazione rapida senza attrezzi speciali.
    • Flessibilità: riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Robustezza: resistenza alla polvere, oli e liscivia.
    • Varietà: disponibile in più colori e configurazioni personalizzabili.
    • Performance: alta affidabilità anche in condizioni difficili e durante la pulizia con getto ad alta pressione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS