SIEMENS - SIE3SU11000AB503FA0 PULS.PIATTO MOMENT.PLAST.BLU 1NO+1NC MOL - 3SU11000AB503FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209937208
Codice prodotto
SIE3SU11000AB503FA0
Cod. produttore
3SU11000AB503FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica blu
- Supporto: 1 NO + 1 NC con morsetti a molla
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Connessione: disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Eccellente flessibilità grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, non compromessa da polvere, oli o liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comoda di singoli apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando innovazione e robustezza in un unico dispositivo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


