pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB403FA0 PULS. MOMENT.PLAST.VERDE 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB403FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959323

Codice prodotto

SIE3SU11000AB403FA0

Cod. produttore

3SU11000AB403FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, colore verde
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce, realizzabile con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di cablaggio
    • Adatto per ambienti polverosi e oleosi, garantendo un funzionamento affidabile
    • Varie opzioni di personalizzazione disponibili, come colori e tipologie di iscrizione
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS