SIEMENS - SIE3SU11000AB301BA0 PULS. PIATTO GIALLO 1NA - 3SU11000AB301BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959361
Codice prodotto
SIE3SU11000AB301BA0
Cod. produttore
3SU11000AB301BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica gialla
- Bottone: piatto ad impulso
- Tipo di supporto: 1 NO, morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione: montaggio senza attrezzi con innesto a scatto
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Opzioni disponibili: vari colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Minimizzazione dei costi e delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Elevata resistenza a polvere, oli e getti ad alta pressione
- Accesso a un configuratore online per una selezione e ordinazione semplice
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'alta resistenza ambientale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


