pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11000AB203FA0 PULS. MOMENT.PLAST.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11000AB203FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209959262

Codice prodotto

SIE3SU11000AB203FA0

Cod. produttore

3SU11000AB203FA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un design robusto e funzionale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC, morsetti a molla
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
    • Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
    • Facilità di pulizia, anche con getto ad alta pressione
    • Disponibilità in diverse configurazioni e colori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS