SIEMENS - SIE3SU10622EF200AA0 SEL LUM LEVA LUNG ROS 2POS MANT 30MM - 3SU10622EF200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209968387
Codice prodotto
SIE3SU10622EF200AA0
Cod. produttore
3SU10622EF200AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
44.8 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
22.099999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Selettore SIRIUS ACT
Selettore rotondo illuminabile in metallo, progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, rosso
- selettore lungo, anello frontale per montaggio piatto
- 2 posizioni di commutazione O-I, permanente
- angolo di intervento 90°
- 10:30 h/13:30 h
- gradi di protezione elevato, adatto per impiego industriale e inambiente esterno
- pulizia con getto ad alta pressione
- collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- disponibile in più colori, 2-4 posizioni di commutazione
- operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso
- comando permanente/ad impulso
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato
- Protezione antirotazione al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per scegliere e ordinare facilmente
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


