pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DN600AA0 SELETTORE A MANOP. I-O<II, BIANCO - 3SU10622DN600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621047669

Codice prodotto

SIE3SU10622DN600AA0

Cod. produttore

3SU10622DN600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

22.1 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    SIRIUS ACT è un selettore progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato da un innovativo sistema di montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 30 mm
    • Tipo: rotondo
    • Materiale: metallo opaco bianco
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Commutazione: permanente a sinistra, ad impulso verso destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Varie esecuzioni con opzioni di personalizzazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS