pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DM600AA0 SEL LUM LEVA BIA 3POS RIT.DX-SX 30MM - 3SU10622DM600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209967526

Codice prodotto

SIE3SU10622DM600AA0

Cod. produttore

3SU10622DM600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

22.099999999 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettore SIRIUS ACT

Selettore per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per l'impiego industriale e in ambiente esterno.

Dettagli tecnici:

  • Illuminabile
  • 30 mm
  • Rotondo
  • In metallo, opaco, bianco
  • Selettore breve
  • Anello frontale per montaggio piatto
  • 3 posizioni di commutazione I>O
  • Ad impulso
  • Angolo di commutazione 2x45°
  • 10:30 h/12 h/13:30 h

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100% integrata
  • Elevato grado di protezione per un utilizzo industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facile
  • Documentazione completa disponibile
  • Esecuzioni fornibili in più colori e con varie opzioni di posizione di commutazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS