SIEMENS - SIE3SU10622DL200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO 3POS MANT 30MM - 3SU10622DL200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209967519
Codice prodotto
SIE3SU10622DL200AA0
Cod. produttore
3SU10622DL200AA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Altro
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
38 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza dell'apertura:
22.1 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Con anello frontale:
sì
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: Metallo opaco, rosso
- Configurazione: Anello frontale per montaggio piatto, 3 posizioni di commutazione I-O-II
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Grado di protezione: Alto, adatto per uso industriale e in ambiente esterno
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: Più colori, 2-4 posizioni di commutazione, varianti operatore e luminosità
- Innovativo sistema di innesto a scatto per montaggio semplice e senza attrezzi
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento versatile
- Supporto tramite configuratore online per la scelta e ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile per un uso ottimale
Selettore illuminabile 30 mm rotondo in metallo opaco rosso
Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


