pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DF200AA0 SEL.LUM.LEVA ROSSO 2POS MANT 30MM - 3SU10622DF200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209967489

Codice prodotto

SIE3SU10622DF200AA0

Cod. produttore

3SU10622DF200AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Rosso

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

22.1 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Il selettore SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 30 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo opaco rosso
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: Supporta la scelta e l'ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento
    • Flessibilità di cablaggio che riduce gli oneri e minimizza le fonti di errore
    • Disponibilità di esecuzioni in diversi colori e configurazioni per soddisfare diverse esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS