pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DF100AA0 SEL.LUM 30MM LEVA NERO 2POS MANT - 3SU10622DF100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621016719

Codice prodotto

SIE3SU10622DF100AA0

Cod. produttore

3SU10622DF100AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

22.1 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore illuminabile

    Il selettore SIRIUS ACT permette la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design moderno e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo opaco, nero
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Angolo di intervento: 90°
    • Configurazioni disponibili: 2-4 posizioni di commutazione
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplice con un solo intervento manuale e senza attrezzi speciali
    • Integrata protezione antirotazione al 100%
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online grafico per una scelta comoda di apparecchi e accessori
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS