pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DC400AA0 SEL.LUM.LEVA VERD 2POS RIT.DX 30MM - 3SU10622DC400AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209967441

Codice prodotto

SIE3SU10622DC400AA0

Cod. produttore

3SU10622DC400AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

22.099999999 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettore SIRIUS ACT

Selettore illuminabile di 30 mm, rotondo, in metallo opaco verde, per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 30 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, opaco, verde
  • Tipologia: selettore breve
  • Anello frontale: per montaggio piatto
  • Posizioni di commutazione: 2, O
  • Funzionamento: ad impulso
  • Angolo di comando: 45°
  • Durata: 10:30 h/12 h
  • Protezione: antirotazione al 100 % integrata
  • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
  • Metodi di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato; basta una sola mano e non servono attrezzi speciali.
  • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
  • Maggiore flessibilità grazie ai vari metodi di collegamento.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Esecuzioni variabili: colori, posizioni di commutazione, operatore corto/lungo, luminoso/non luminoso.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS