SIEMENS - SIE3SU10610JB400AA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE 30MM - 3SU10610JB400AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966680
Codice prodotto
SIE3SU10610JB400AA0
Cod. produttore
3SU10610JB400AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
3.7 mm
Larghezza dell'apertura:
38 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensione: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo opaco
- Colore: verde
- Anello frontale per montaggio piatto
- Montaggio semplificato con sistema di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibile in più varianti: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Facile montaggio con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione per utilizzo in ambienti industriali e esterni
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile per supporto al cliente
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per una facile installazione e utilizzo in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


