pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10604LF110AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0-I, 0+I 30MM - 3SU10604LF110AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209968455

Codice prodotto

SIE3SU10604LF110AA0

Cod. produttore

3SU10604LF110AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza dell'apertura:

38 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

42.7 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per le elevate esigenze di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 30 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, opaco
    • Anello frontale per montaggio piatto
    • Numero serratura: SB30
    • Con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I
    • Funzione permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Timer: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Possibili serrature speciali: SB31, 421, 455
    • Grado di protezione elevato
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface, o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per impiego industriale e ambienti esterni, resistente a polvere, olio e liscivia
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Flessibilità grazie alla possibilità di ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS