SIEMENS - SIE3SU10600JB300AA0 PULS. PIATTO GIALLO 30MM - 3SU10600JB300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965645
Codice prodotto
SIE3SU10600JB300AA0
Cod. produttore
3SU10600JB300AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
4.2 mm
Larghezza dell'apertura:
38 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Dimensioni: 30 mm, rotondo
- Materiale: metallo, opaco, giallo
- Anello frontale per montaggio piatto, ad impulso
- Grado di protezione elevato adatto per ambienti industriali
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Disponibile in più colori, luminoso/non luminoso,con/senza iscrizione
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Scelte flessibili in termini di altezze di bottone e ghiera
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Il Pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e robustezza per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


