SIEMENS - SIE3SU10600JA200AA0 PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO 30MM - 3SU10600JA200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4011209961562
Codice prodotto
SIE3SU10600JA200AA0
Cod. produttore
3SU10600JA200AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
4.2 mm
Larghezza dell'apertura:
38 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
- Diametro: 30 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, opaco
- Colore: rosso
- Montaggio: anello frontale per montaggio piatto, permanente
- Sblocco: sblocco a pressione
- Protezione: alta protezione contro polvere e umidità
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per ordinazione e selezione apparecchi
- Montaggio facile e rapido, richiede solo una mano senza attrezzi speciali.
- Flessibilità nelle opzioni di connessione e configurazione per minimizzare errori di cablaggio.
- Adatto per utilizzo in ambienti esterni e industriali, incluso il lavaggio con getto ad alta pressione.
- Disponibile in diverse esecuzioni per adattarsi a varie esigenze di utilizzo.
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un'elevata robustezza per l'uso in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS