pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10522CP600AA0 SEL.LUM.LEVA LUNG BIAN MOMENT.3POS RIT.S - 3SU10522CP600AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

  • Illuminabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209970786

Codice prodotto

SIE3SU10522CP600AA0

Cod. produttore

3SU10522CP600AA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Bianco

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

44.8 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Grado di protezione (NEMA):

1

Con anello frontale:

sì

    Selettore SIRIUS ACT

    Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
    • Tipologia: ad impulso a sinistra, permanente a destra
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico disponibile per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Disponibile in più colori e esecuzioni personalizzabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS